Phoenix Contact AS - LEDNINGSMERKEHOLDER 5-8 MM - 1013135
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Bredde - 9 mm
Høyde - 15 mm
Selvklebende montering - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4017918013554
Elnummer
1855914
Leverandørens varenummer
1013135
Typebeskrivelse
PATO 3/15
Materiale:
Plast
Bredde:
9 mm
Høyde:
15 mm
Selvklebende montering:
nei
Merkeholder for leder, transparent, uten merking, monteringstype: klipse på, kabeldiameterområde: 4,4 ... 6,7 mm, tekstfeltstørrelse: 4 x 15 mm


