Phoenix Contact AS - LEDNINGSMERKEHOLDER 6-10MM - 1013054
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Bredde - 7,5 mm
Høyde - 15 mm
Selvklebende montering - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4017918013479
Elnummer
1855904
Leverandørens varenummer
1013054
Typebeskrivelse
PATG 4/15
Materiale:
Plast
Bredde:
7,5 mm
Høyde:
15 mm
Selvklebende montering:
nei
Merkeholder for leder, transparent, uten merking, monteringstype: skyve på, kabeldiameterområde: 6 ... 10 mm, tekstfeltstørrelse: 15 x 4 mm


