Phoenix Contact AS - LEDNINGSMERKEHOLDER 8-10MM - 1013148
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Bredde - 12 mm
Høyde - 15 mm
Selvklebende montering - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4017918013561
Elnummer
1855915
Leverandørens varenummer
1013148
Typebeskrivelse
DIVERSE
Materiale:
Plast
Bredde:
12 mm
Høyde:
15 mm
Selvklebende montering:
nei
Merkeholder for leder, transparent, uten merking, monteringstype: klipse på, kabeldiameterområde: 6,7 ... 10 mm, tekstfeltstørrelse: 4 x 15 mm