Phoenix Contact AS - MACX MCR-EX-SL-NAM-R NAMUR-KOBLINGSFORSTERKER, Ex i - 2865434

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type spenningsforsyning - Andre

  • Nominell forsyningsspenning ved DC - 19,2...30 V

  • Antall innganger, ihht. NAMUR - 1

  • Brytestrøm - 0,05 A

  • Antall kanaler - 1

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4046356160445

Elnummer

4502730

Leverandørens varenummer

2865434

Typebeskrivelse

Ex i UTSTYR - GALVANISKE SKILLER

Type spenningsforsyning:

Andre

Nominell forsyningsspenning ved DC:

19,2...30 V

Antall innganger, ihht. NAMUR:

1

Brytestrøm:

0,05 A

Antall kanaler:

1

Galvanisk skille mellom inn-og utgang:

Ja

Antall innganger, potensialfri:

1

Vekselspenning:

30 V

Koblingseffekt:

500 VA

Omkoblingsfrekvens:

5 Hz

Utgangskrets lukkende relé:

0

Utgangskrets vekslende relé:

1

Antall utgangskretser potensial-fri transistor:

0

Antall utgangskretser pnp-transistor:

0

Antall utgangskretser npn-transistor:

0

Antall utgangskretser antivalent transistor:

0

Antall utgangskretser optokobler:

0

Forstyrrelsesmelding utgang:

Ja

Egensikker ihht. EN60497-5-6 NAMUR:

Ja

Galvanisk skille mellom innganger:

nei

Galvanisk skille mellom utgang til utgang:

nei

Galvanisk skille mellom forsyningsspenning og alle andre strømkretser:

Ja

For sikkerhetsfunksjoner:

Ja

Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1:

Uten

Bredde:

12,5 mm

Høyde:

99 mm

Effektforbruk:

0,65 W

Driftstemperaturområde:

-20...60 °C

Apparatkonstruksjon:

Innfellingselement

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Monteringsmetode:

DIN-skinne med hurtigfeste

Dybde:

113,7 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Ex i NAMUR isolating amplifier For operating proximity sensors and switches in Ex areas. The signals are transmitted via a relay output (PDT contact) to the safe area. Line fault detection (LFD), 3-way isolation, SIL 2.