Phoenix Contact AS - MACX MCR-PTB MATE- OG FEILMELDINGSMODUL Ex - 2865625
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Med strømforsyningsmodul - nei
Egnet som segmentmodul - Ja
Antall hardware-grensesnitt industrielt ethernet - 0
Antall HF-grensesnitt PROFINET - 0
Antall hardware-grensesnitt RS232 - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4046356324618
Elnummer
4502741
Leverandørens varenummer
2865625
Typebeskrivelse
Ex i UTSTYR - RESERVEDELER / TILBEHØR
Med strømforsyningsmodul:
nei
Egnet som segmentmodul:
Ja
Antall hardware-grensesnitt industrielt ethernet:
0
Antall HF-grensesnitt PROFINET:
0
Antall hardware-grensesnitt RS232:
0
Antall hardware-grensesnitt RS422:
0
Antall hardware-grensesnitt RS485:
0
Antall hardware-grensesnitt seriell TTY:
0
Antall hardware-grensesnitt parallelle:
0
Antall HF-grensesnitt Trådløst:
0
Antall hardware-grensesnitt andre:
0
Optisk grensesnitt:
nei
Støtter TCP/IP-protokoll:
nei
Støtter PROFIBUS-protokoll:
nei
Støtter CAN-protokoll:
nei
Støtter INTERBUS-protokoll:
nei
Støtter ASI-protokoll:
nei
Støtter EIB-protokoll:
nei
Støtter Modbus-protokoll:
nei
Støtter Data-Highway-protokoll:
nei
Støtter DeviceNet-protokoll:
nei
Støtter SUCONET-protokoll:
nei
LON-protokoll:
nei
Støtter protokollen for PROFInet IO:
nei
Støtter SERCOS-protokoll:
nei
Støtter protokollen for Foundation Fieldbus:
nei
Støtter protokollen for Ethernet/IP:
nei
Støtter protokollen for AS-Interface Safety at Work:
nei
Støtter protokollen for DeviceNet Safety:
nei
Støtter INTERBUS Safety protokoll:
nei
Støtter protokollen for PROFIsafe:
nei
Støtter protokollen for SafetyBUS p:
nei
Støtter protokoll for andre bussystemer:
nei
Systemtilbehør:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Med potensial separasjon:
nei
Fjernmodul:
nei
Feltbusstilkobling via separat busskobling, mulig:
Ja
Bussdiagnose mulig:
nei
Skinnemontering er mulig:
Ja
Vegg-/direktemontering mulig:
nei
Panelinnbygging mulig:
nei
Rack-montering mulig:
nei
For sikkerhetsfunksjoner:
nei
Tilhørende drift (Ex ia):
nei
Tilhørende drift (Ex ib):
nei
Bredde:
17,5 mm
Høyde:
99 mm
Dybde:
114,5 mm


