Phoenix Contact AS - MACX MCR-S-MUX MULTIPLEKSER FOR HART-SIGNALER - 2865599

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Overføringshastighet - 57600 kBit/s

  • Med kikkertkjegle - Andre

  • Tilkoblingstype primærside - D-Sub-støpsel, 9-polet

  • Toveis - Ja

  • Galvanisk skille - Aktiv

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4046356153898

Elnummer

4502742

Leverandørens varenummer

2865599

Typebeskrivelse

Ex i UTSTYR - RESERVEDELER / TILBEHØR

Overføringshastighet:

57600 kBit/s

Med kikkertkjegle:

Andre

Tilkoblingstype primærside:

D-Sub-støpsel, 9-polet

Toveis:

Ja

Galvanisk skille:

Aktiv

Arbeidsbenk bredde:

RS-485

Tilkoblingstype sekundærside:

D-Sub-støpsel, 9-polet

Overstrømsvern:

Ja

Nominelt strømforbruk:

55 mA

HART Multiplexer for online configuration and diagnostics of HART-compatible field devices, as well as for continuous documentation of process variables and states with a PC or management system for mounting on NS 35/7.5 or NS 32