Phoenix Contact AS - MAGASIN - UCT- MAG 1 - 0803342
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Skriveprosess - Termisk
Fargetrykk - nei
LAN tilkobling - Ja
USB-tilkobling - Ja
Parallelltilkobling - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4055626041858
Elnummer
1803933
Leverandørens varenummer
0803342
Typebeskrivelse
1803933
Skriveprosess:
Termisk
Fargetrykk:
nei
LAN tilkobling:
Ja
USB-tilkobling:
Ja
Parallelltilkobling:
nei
Seriell tilkobling:
nei
MAGASIN