Phoenix Contact AS - MAGASIN - US - MAG 1 - 0803341
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Skriveprosess - Termisk
Fargetrykk - nei
LAN tilkobling - Ja
USB-tilkobling - Ja
Parallelltilkobling - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4055626041841
Elnummer
1803934
Leverandørens varenummer
0803341
Typebeskrivelse
1803934
Skriveprosess:
Termisk
Fargetrykk:
nei
LAN tilkobling:
Ja
USB-tilkobling:
Ja
Parallelltilkobling:
nei
Seriell tilkobling:
nei
MAGASIN