Phoenix Contact AS - Måleapparat - 1311985
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Direktemåling
Monteringsmetode - DIN-skinne
Amperemeter - nei
Måler reaktiv effekt (VAR) - Ja
Frekvensmåler - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4063151563714
Elnummer
4301191
Leverandørens varenummer
1311985
Typebeskrivelse
EEM-EM357-EE
Modell / utførelse:
Direktemåling
Monteringsmetode:
DIN-skinne
Amperemeter:
nei
Måler reaktiv effekt (VAR):
Ja
Frekvensmåler:
nei
Voltmeter:
nei
Måler, aktiv effekt (W):
Ja
Type matespenning:
AC
Bredde:
104,9 mm
Høyde:
67 mm
Poltype:
Treleder
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
4...25 mm²
Turtallsmåler:
nei
Impulsteller:
nei
Harmonisk måling:
nei
Reaktiv effekt:
Ja
Datalogger:
nei
Impulsutgang:
Uten
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:
320...480 V
Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:
320...480 V
Frekvensmåleområde:
50...50 Hz
Display:
LCD
Fjernskjerm:
nei
Antall digitale innganger:
0
Egnet for RJ-plugg:
nei
Støtteprotokoll for IEC 61850 Ethernet:
nei
Med kommunikasjonsgrensesnitt KNX:
nei
Med kommunikasjonsgrensesnitt M-Bus:
nei
Med kommunikasjonsgrensesnitt RS 485:
Ja
Støtteprotokoll for OPC UA PubSub:
nei
Støtter PROFIBUS-protokoll:
nei
Støtter Modbus-protokoll:
nei
Støtter protokollen for PROFInet IO:
nei
Støtter protokoll for andre bussystemer:
nei
Med revisjonslogging (audit log):
nei
Med fastvare signatur:
nei
Med rollebasert tilgangskontroll (RBAC):
nei
Webserver med HTTPS-overføringsprotokoll:
nei
Dybde:
73 mm
Verneklasse (IP) forside:
IP51


