Phoenix Contact AS - MÅLETRAFOSKILLEKLEMME - 0311126
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 0,5...10 mm²
Merkestrøm In - 41 A
Tilkoblingstype 1 - Skrukobling
Antall klemmeposisjoner per nivå - 2
Type slissing - Pluggbar
Emballasje og betingelser
1 Pakke
Skaffevare
EAN/GTIN
4017918001315
Elnummer
1203282
Leverandørens varenummer
0311126
Typebeskrivelse
URTK/SP
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
0,5...10 mm²
Merkestrøm In:
41 A
Tilkoblingstype 1:
Skrukobling
Antall klemmeposisjoner per nivå:
2
Type slissing:
Pluggbar
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:
0,5...2 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
0,5...6 mm²
Merkespenning:
500 V
Tilkoblingstype 2:
Skrukobling
Antall etasjer:
1
Internt koblede trinn:
Ja
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm
Materiale i isolasjonskropp:
Andre
Bredde:
8,2 mm
Høyde:
66,5 mm
Dybde:
99,5 mm
Terminalplate nødvendig:
Ja
Farge:
Grå
Type tverrbrudd:
Pluggbar
Med Integrert testbuss:
nei