Phoenix Contact AS - MATEMODUL - 1110986
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 1
Monteringsmetode - DIN-skinne, 35 mm
Nominell strøm - 45 A
Aktiv strømbegrensing x IN - 0
Type sikring - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4063151020071
Elnummer
1602579
Leverandørens varenummer
1110986
Typebeskrivelse
CAPAROC PM PN
Antall poler:
1
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm
Nominell strøm:
45 A
Aktiv strømbegrensing x IN:
0
Type sikring:
Andre
Konstruktionstype:
Basiselement
Bredde:
24,8 mm
Høyde:
132,4 mm
Dybde:
111,3 mm
Driftsspenning:
30 V
Kontaktutførelse:
Uten galvanisk skille
Fail-Safe-Element:
0 A
Brytetid:
0 ms
Maks.kapasitiv last:
0 µF
Med fjernkontakt:
nei


