Phoenix Contact AS - ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN T-BUS / FORSYNINGSFOT MCR - 2869728
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 6,2 mm
Høyde - 8,6 mm
Dybde - 17,62 mm
Materiale - Plast
Kapslingstype - Åpen
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4017918983093
Elnummer
4514061
Leverandørens varenummer
2869728
Typebeskrivelse
RESERVEDELER / TILBEHØR
Bredde:
6,2 mm
Høyde:
8,6 mm
Dybde:
17,62 mm
Materiale:
Plast
Kapslingstype:
Åpen
Type overflate:
Andre
Farge:
Grønn
Bredde i antall modulmellomrom:
0,004
Med avskjerming:
nei
Integrert PCB-monteringsteknikk:
nei
Skinnemontering er mulig:
nei
Veggmontering:
nei
Sidestilte kapslinger:
nei
Utstyrt med ventilasjonsåpning:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IPX7
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre


