Phoenix Contact AS - MELLOMVERN PLUGG 1 POL - 2807609

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall ledere (uten jord) - 1

  • Nominell utladning støtstrøm (8/20) - 15 kA

  • Merkespenning AC - 400 V

  • Sikkerhetsnivå - 2,7 kV

  • Monteringsmetode - På basiselement

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4017918075293

Elnummer

1657870

Leverandørens varenummer

2807609

Typebeskrivelse

VAL-MS 500 ST

Antall ledere (uten jord):

1

Nominell utladning støtstrøm (8/20):

15 kA

Merkespenning AC:

400 V

Sikkerhetsnivå:

2,7 kV

Monteringsmetode:

På basiselement

Netttype DC:

nei

Netttype IT:

Ja

Netttype TN:

Ja

Netttype TN-C:

nei

Netttype TN-C-S:

nei

Netttype TN-S:

nei

Netttype TT:

nei

Netttype andre:

nei

Maks. Avlederstøtstrøm (8/20):

30 kA

Maks kontinuerlig spenning AC:

600 V

Maks. kontinuerlig spenning DC:

895 V

Sikkerhetsnivå L-N:

2,8 kV

Kortslutningsfasthet (Isccr):

25 kA

Inegrert sikring:

nei

DIN-størrelse:

1 TE

Med fjernkontakt:

Ja

Signalisering ved enheten:

Optisk

Testklasse type 2:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Overspenningsbeskyttelsesstikker type 2 med høyytelsesvaristor VAL-MS-basiselement, termisk overvåket, optisk defektmelding. Utførelse: 500 V AC