Phoenix Contact AS - MERKE FOR KLEMMER BNB WH:LIKE TALL 3 0810892:0003 - 0810892:0003

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Påtrykt - Sifre
Modulmål - 4,2 mm
Farge - Hvit
Halogenfri - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4017918864156
Elnummer
1266753
Leverandørens varenummer
0810892:0003
Typebeskrivelse
BNB WH:GLEICHE ZAHLEN 3
Påtrykt:
Sifre
Modulmål:
4,2 mm
Farge:
Hvit
Halogenfri:
nei
Betegnelsesnagle, Merket med tall: 3, 100 likt merkede merkenagler pr. pakning, hvit