Phoenix Contact AS - MERKE FOR KLEMMER UC-TMF 4 0818166 - 0818166
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Påtrykt - Uten
Kodingens retning - Vannrett og loddrett
Modulmål - 4,2 mm
Farge - Hvit
Halogenfri - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4046356134040
Elnummer
1265071
Leverandørens varenummer
0818166
Typebeskrivelse
REKKEKLEMMER TILBEHØR
Påtrykt:
Uten
Kodingens retning:
Vannrett og loddrett
Modulmål:
4,2 mm
Farge:
Hvit
Halogenfri:
Ja
Merking av klemmer med UniCard