Phoenix Contact AS - MERKE FOR KLEMMER ZB 5,LGS: 0 1050033:0000 - 1050033:0000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Påtrykt - Sifre
Kodingens retning - Horisontal
Modulmål - 5,2 mm
Farge - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4017918561604
Elnummer
1266430
Leverandørens varenummer
1050033:0000
Typebeskrivelse
ZB 5,LGS:GLEICHE ZAHLEN 0
Påtrykt:
Sifre
Kodingens retning:
Horisontal
Modulmål:
5,2 mm
Farge:
Andre
Zackremse, 10-delt, merket på langs med likt tall: 0, hvit, for klemmebredde: 5,2 mm


