Phoenix Contact AS - MERKE FOR KLEMMER ZB 5,LGS: 341-350 1050017:0341 - 1050017:0341
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Påtrykt - Andre
Kodingens retning - Vannrett og loddrett
Modulmål - 5,2 mm
Farge - Hvit
Halogenfri - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4017918507046
Elnummer
1265382
Leverandørens varenummer
1050017:0341
Typebeskrivelse
ZB 5,LGS:FORTL.ZAHLEN 341-350
Påtrykt:
Andre
Kodingens retning:
Vannrett og loddrett
Modulmål:
5,2 mm
Farge:
Hvit
Halogenfri:
nei
Zackremse, 10-delt, merket på langs med fortløpende tall: 341 ... 350, hvit, for klemmebredde: 5,2 mm