Phoenix Contact AS - MERKE FOR KLEMMER ZB 5,LGS: 391-400 1050017:0391 - 1050017:0391
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Påtrykt - Andre
Kodingens retning - Vannrett og loddrett
Modulmål - 5,2 mm
Farge - Hvit
Halogenfri - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4017918507091
Elnummer
1265376
Leverandørens varenummer
1050017:0391
Typebeskrivelse
ZB 5,LGS:FORTL.ZAHLEN 391-400
Påtrykt:
Andre
Kodingens retning:
Vannrett og loddrett
Modulmål:
5,2 mm
Farge:
Hvit
Halogenfri:
nei
Zackremse, 10-delt, merket på langs med fortløpende tall: 391 ... 400, hvit, for klemmebredde: 5,2 mm


