Phoenix Contact AS - MERKE FOR KLEMMER ZB10,LGS: 41-50 1053014:0041 - 1053014:0041
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
- Påtrykt - Sifre 
- Kodingens retning - Horisontal 
- Modulmål - 10,2 mm 
- Farge - Andre 
Emballasje og betingelser
- 1 STK 
- Skaffevare 
EAN/GTIN
4017918195281
Elnummer
1266705
Leverandørens varenummer
1053014:0041
Typebeskrivelse
ZB10,LGS:FORTL.ZAHLEN 41-50
Påtrykt:
Sifre
Kodingens retning:
Horisontal
Modulmål:
10,2 mm
Farge:
Andre
Zackremse, 10-delt, merket på langs med fortløpende tall: 41 ... 50, hvit, for klemmebredde: 10,2 mm


