Phoenix Contact AS - MERKE FOR KLEMMER ZB10,LGS: 51-60 1053014:0051 - 1053014:0051
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Påtrykt - Sifre
Kodingens retning - Horisontal
Modulmål - 10,2 mm
Farge - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4017918194581
Elnummer
1266706
Leverandørens varenummer
1053014:0051
Typebeskrivelse
ZB10,LGS:FORTL.ZAHLEN 51-60
Påtrykt:
Sifre
Kodingens retning:
Horisontal
Modulmål:
10,2 mm
Farge:
Andre
Zackremse, 10-delt, merket på langs med fortløpende tall: 51 ... 60, hvit, for klemmebredde: 10,2 mm