Phoenix Contact AS - MERKE FOR KLEMMER ZB10,LGS: 61-70 1053014:0061 - 1053014:0061
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Påtrykt - Sifre
Kodingens retning - Horisontal
Modulmål - 10,2 mm
Farge - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4017918194574
Elnummer
1266707
Leverandørens varenummer
1053014:0061
Typebeskrivelse
ZB10,LGS:FORTL.ZAHLEN 61-70
Påtrykt:
Sifre
Kodingens retning:
Horisontal
Modulmål:
10,2 mm
Farge:
Andre
Zackremse, 10-delt, merket på langs med fortløpende tall: 61 ... 70, hvit, for klemmebredde: 10,2 mm


