Phoenix Contact AS - MERKE FOR KLEMMER ZB10,LGS:L1-N,PE 1053412 - 1053412

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Påtrykt - Andre

  • Kodingens retning - Vannrett og loddrett

  • Modulmål - 10,2 mm

  • Farge - Hvit

  • Halogenfri - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4017918016883

Elnummer

1265385

Leverandørens varenummer

1053412

Typebeskrivelse

ZB10,LGS:L1-N,PE

Påtrykt:

Andre

Kodingens retning:

Vannrett og loddrett

Modulmål:

10,2 mm

Farge:

Hvit

Halogenfri:

Ja

Merke for klemmer, Strimmel, hvit, med tekst, kan merkes med: CMS-P1-PLOTTER, på langs: L1, L2, L3, N, PE, L1, L2, L3, N, PE, monteringstype: feste, for klemmebredde: 10,2 mm, tekstfeltstørrelse: 10,15 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10