Phoenix Contact AS - MERKEHYLSE FOR LEDER PMH 0:TALL 0 0800420:0000 - 0800420:0000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Ledertverrsnitt - 1,4...2,5 mm
Kabeldiameter - 1,4...2,5 mm
Lengde - 4,5 mm
Bredde - 3,2 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4017918489199
Elnummer
1855931
Leverandørens varenummer
0800420:0000
Typebeskrivelse
PMH 0:ZAHLEN 0
Modell / utførelse:
Andre
Ledertverrsnitt:
1,4...2,5 mm
Kabeldiameter:
1,4...2,5 mm
Lengde:
4,5 mm
Bredde:
3,2 mm
Materiale:
Andre
Farge:
Gul
Med plass til etikett:
Ja
Påtrykt:
Andre
Monteringsmetode:
Andre
Ledermerkehylse, merket på langs med tall: Tall, egnet for diameter 1,4 ... 2,5 mm, gul, bredde: 3,2 mm