Utgått

Phoenix Contact AS - MERKEHYLSE FOR LEDER PMH 1:STORE BOKSTAVER C 0800475:C - 0800475:C

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Ledertverrsnitt - 1,9...3,8 mm

  • Kabeldiameter - 1,9...3,8 mm

  • Lengde - 4,5 mm

  • Bredde - 3,2 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4017918558840

Elnummer

1855942

Leverandørens varenummer

0800475:C

Typebeskrivelse

PMH 1:GROSSBUCHSTABEN C

Modell / utførelse:

Andre

Ledertverrsnitt:

1,9...3,8 mm

Kabeldiameter:

1,9...3,8 mm

Lengde:

4,5 mm

Bredde:

3,2 mm

Materiale:

Andre

Farge:

Gul

Med plass til etikett:

Ja

Påtrykt:

Bokstaver

Monteringsmetode:

Andre

Ledermerkehylse, merket på langs med stor bokstav: Bokstaver, Egnet for diameter 1,9 ... 3,8 mm, gul, bredde: 3,2 mm