Phoenix Contact AS - MERKEHYLSE FOR LEDER PMH 1:TALL 0 0800462:0000 - 0800462:0000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Ledertverrsnitt - 1,9...3,8 mm
Kabeldiameter - 1,9...3,8 mm
Lengde - 4,5 mm
Bredde - 3,2 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4017918489298
Elnummer
1855800
Leverandørens varenummer
0800462:0000
Typebeskrivelse
PMH 1:ZAHLEN 0
Modell / utførelse:
Andre
Ledertverrsnitt:
1,9...3,8 mm
Kabeldiameter:
1,9...3,8 mm
Lengde:
4,5 mm
Bredde:
3,2 mm
Materiale:
Andre
Farge:
Gul
Med plass til etikett:
Ja
Påtrykt:
Andre
Monteringsmetode:
Andre
Ledermerkehylse, merket på langs med tall: Tall, Egnet for diameter 1,9 ... 3,8 mm, gul, bredde: 3,2 mm


