Phoenix Contact AS - MERKEHYLSE FOR LEDER PMH 2:TALL 3 0800501:0003 - 0800501:0003
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Ledertverrsnitt - 3...6 mm
Kabeldiameter - 3...6 mm
Lengde - 6,6 mm
Bredde - 4,2 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4017918489922
Elnummer
1855823
Leverandørens varenummer
0800501:0003
Typebeskrivelse
PMH 2:ZAHLEN 3
Modell / utførelse:
Andre
Ledertverrsnitt:
3...6 mm
Kabeldiameter:
3...6 mm
Lengde:
6,6 mm
Bredde:
4,2 mm
Materiale:
Andre
Farge:
Gul
Med plass til etikett:
Ja
Påtrykt:
Andre
Monteringsmetode:
Andre
Ledermerkehylse, merket på langs med tall: Tall, Egnet for diameter 3,0 ... 6,0 mm, gul, bredde: 4,2 mm


