Utgått

Phoenix Contact AS - MERKEHYLSE FOR LEDER PMH 3:TALL 8 0800543:0008 - 0800543:0008

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Ledertverrsnitt - 5...9 mm

  • Kabeldiameter - 5...9 mm

  • Lengde - 4,5 mm

  • Bredde - 4,2 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4017918490331

Elnummer

1855848

Leverandørens varenummer

0800543:0008

Typebeskrivelse

PMH 3:ZAHLEN 8

Modell / utførelse:

Andre

Ledertverrsnitt:

5...9 mm

Kabeldiameter:

5...9 mm

Lengde:

4,5 mm

Bredde:

4,2 mm

Materiale:

Andre

Farge:

Gul

Med plass til etikett:

Ja

Påtrykt:

Sifre

Monteringsmetode:

Andre

Ledermerkehylse, merket på langs med tall: Sifre, egnet for diameter 5,0 ... 9,0 mm, gul, bredde: 4,2 mm