Utgått

Phoenix Contact AS - MERKEHYLSE FOR LEDER PMH 4:TALL 1 0800585:0001 - 0800585:0001

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Ledertverrsnitt - 8,5...12 mm

  • Kabeldiameter - 8,5...12 mm

  • Lengde - 11 mm

  • Bredde - 6,2 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4017918491574

Elnummer

1855871

Leverandørens varenummer

0800585:0001

Typebeskrivelse

PMH 4:ZAHLEN 1

Modell / utførelse:

Andre

Ledertverrsnitt:

8,5...12 mm

Kabeldiameter:

8,5...12 mm

Lengde:

11 mm

Bredde:

6,2 mm

Materiale:

Andre

Farge:

Gul

Med plass til etikett:

Ja

Påtrykt:

Andre

Monteringsmetode:

Andre

Ledermerkehylse, merket på langs med tall: Tall, Egnet for diameter 8,5 ... 12,0 mm, gul, bredde: 6,2 mm