Phoenix Contact AS - MERKEHYLSE FOR LEDER PMH 4:TALL 3 0800585:0003 - 0800585:0003
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Ledertverrsnitt - 8,5...12 mm
Kabeldiameter - 8,5...12 mm
Lengde - 11 mm
Bredde - 6,2 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4017918491598
Elnummer
1855873
Leverandørens varenummer
0800585:0003
Typebeskrivelse
PMH 4:ZAHLEN 3
Modell / utførelse:
Andre
Ledertverrsnitt:
8,5...12 mm
Kabeldiameter:
8,5...12 mm
Lengde:
11 mm
Bredde:
6,2 mm
Materiale:
Andre
Farge:
Gul
Med plass til etikett:
Ja
Påtrykt:
Andre
Monteringsmetode:
Andre
Ledermerkehylse, merket på langs med tall: Tall, Egnet for diameter 8,5 ... 12,0 mm, gul, bredde: 6,2 mm


