Phoenix Contact AS - MERKELAPPER 16X7 HVIT - 0818001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Selvklebende - Ja
Tekst - Uten påskrift
Farge - Hvit
Lengde - 7 mm
Gjennomsiktig - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4046356125505
Elnummer
1265214
Leverandørens varenummer
0818001
Typebeskrivelse
EML (16X7)R
Selvklebende:
Ja
Tekst:
Uten påskrift
Farge:
Hvit
Lengde:
7 mm
Gjennomsiktig:
nei
Halogenfri:
Ja
Bredde:
16 mm
Høyde:
16 mm
ETIKETT


