Phoenix Contact AS - MERKELAPPER 30X12 HVIT - 0819550

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Selvklebende - Ja

  • Tekst - Uten påskrift

  • Farge - Hvit

  • Lengde - 40 mm

  • Gjennomsiktig - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4046356160681

Elnummer

1265210

Leverandørens varenummer

0819550

Typebeskrivelse

MERKELAPPER

Selvklebende:

Ja

Tekst:

Uten påskrift

Farge:

Hvit

Lengde:

40 mm

Gjennomsiktig:

nei

Halogenfri:

nei

Bredde:

30 mm

Høyde:

30 mm

KUNSTSTOFFSKILT MED BORING