Phoenix Contact AS - MERKELAPPER - EMT (15X4)R - 817329
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Selvklebende - nei
Tekst - Uten påskrift
Farge - Hvit
Gjennomsiktig - nei
Bredde - 4 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4046356123419
Elnummer
1266864
Leverandørens varenummer
817329
Typebeskrivelse
EMT (15X4)R
Selvklebende:
nei
Tekst:
Uten påskrift
Farge:
Hvit
Gjennomsiktig:
nei
Bredde:
4 mm
Høyde:
15 mm
INNSTIKKSSKILT


