Utgått

Phoenix Contact AS - MERKEMATERIELL PMH 1:SYMBOLER + 0800488:+ - 0800488:+

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Ledertverrsnitt - 1...2,5 mm

  • Kabeldiameter - 1...2,5 mm

  • Lengde - 4,5 mm

  • Bredde - 3,2 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4017918489786

Elnummer

1855958

Leverandørens varenummer

0800488:+

Typebeskrivelse

PMH 1:SYMBOLE +

Modell / utførelse:

Andre

Ledertverrsnitt:

1...2,5 mm

Kabeldiameter:

1...2,5 mm

Lengde:

4,5 mm

Bredde:

3,2 mm

Type:

Middels tykk

Tanning:

Uten

Materiale:

Plast

Farge:

Andre

Gjennomsiktig:

nei

Med plass til etikett:

Ja

Påtrykt:

Symboler

Monteringsmetode:

Andre

Ledermerkehylse, merket på langs med symbol: Symboler, Egnet for diameter 1,9 ... 3,8 mm, gul, bredde: 3,2 mm