Phoenix Contact AS - MERKEMATERIELL PMH 1:SYMBOLER - 0800488:- - 0800488:-
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Ledertverrsnitt - 1,9...3,8 mm
Kabeldiameter - 1,9...3,8 mm
Lengde - 4,5 mm
Bredde - 3,2 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4017918489793
Elnummer
1855959
Leverandørens varenummer
0800488:-
Typebeskrivelse
PMH 1:SYMBOLE -
Modell / utførelse:
Andre
Ledertverrsnitt:
1,9...3,8 mm
Kabeldiameter:
1,9...3,8 mm
Lengde:
4,5 mm
Bredde:
3,2 mm
Materiale:
Andre
Farge:
Gul
Med plass til etikett:
Ja
Påtrykt:
Symboler
Monteringsmetode:
Andre
Ledermerkehylse, merket på langs med symbol: Symboler, Egnet for diameter 1,9 ... 3,8 mm, gul, bredde: 3,2 mm