Phoenix Contact AS - Merkeremse For 4,0mm2 Klemme - 1051016:0231
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Påtrykt - Sifre
Kodingens retning - Horisontal
Modulmål - 6,2 mm
Farge - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4017918487638
Elnummer
1201162
Leverandørens varenummer
1051016:0231
Typebeskrivelse
ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN 231-240
Påtrykt:
Sifre
Kodingens retning:
Horisontal
Modulmål:
6,2 mm
Farge:
Andre
Zackremse, 10-delt, merket på langs med fortløpende tall: 231 ... 240, hvit, bredde: 6 mm