Phoenix Contact AS - Merkeremse For 4,0mm2 Klemme - 1051016:0341
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Påtrykt - Sifre
Kodingens retning - Horisontal
Modulmål - 6,2 mm
Farge - Andre
Halogenfri - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4017918487744
Elnummer
1201173
Leverandørens varenummer
1051016:0341
Typebeskrivelse
ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN 341-350
Påtrykt:
Sifre
Kodingens retning:
Horisontal
Modulmål:
6,2 mm
Farge:
Andre
Halogenfri:
nei
Zackremse, 10-delt, merket på langs med fortløpende tall: 341 ... 350, hvit, bredde: 6 mm