Phoenix Contact AS - MERKEREMSE FOR KMK 3 U/TEKST - 1005224
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Selvklebende - nei
Tekst - Uten påskrift
Farge - Hvit
Lengde - 40 mm
Gjennomsiktig - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4017918012458
Elnummer
1855926
Leverandørens varenummer
1005224
Typebeskrivelse
ES/KMK 3
Selvklebende:
nei
Tekst:
Uten påskrift
Farge:
Hvit
Lengde:
40 mm
Gjennomsiktig:
nei
Magnetisk:
nei
Bredde:
17 mm
Høyde:
0,1 mm
Innstikksremser, Ark, hvit, uten merking, kan merkes med: Office-merkesystemer, CMS-P1-PLOTTER, perforert, monteringstype: skyve inn, tekstfeltstørrelse: 40 x 17 mm, Antall enkeltskilt: 10


