Phoenix Contact AS - MERKEREMSE ZBF 3,5,LGS: 71-80 - 0801406:0071
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Påtrykt - Sifre
Kodingens retning - Horisontal
Modulmål - 3,5 mm
Farge - Andre
Halogenfri - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4046356665674
Elnummer
1265215
Leverandørens varenummer
0801406:0071
Typebeskrivelse
ZBF 3,5,LGS:FORTL.ZAHLEN 71-80
Påtrykt:
Sifre
Kodingens retning:
Horisontal
Modulmål:
3,5 mm
Farge:
Andre
Halogenfri:
nei
Zackremse, flat, 10-delt, merket på langs med fortløpende tall: 71 ... 80, hvit, bredde: 3,5 mm