Phoenix Contact AS - MERKEREMSE ZBF 3,5,LGS: 81-90 - 0801406:0081
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Påtrykt - Andre
Kodingens retning - Vannrett og loddrett
Modulmål - 3,5 mm
Farge - Hvit
Halogenfri - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4046356665681
Elnummer
1265216
Leverandørens varenummer
0801406:0081
Typebeskrivelse
ZBF 3,5,LGS:FORTL.ZAHLEN 81-90
Påtrykt:
Andre
Kodingens retning:
Vannrett og loddrett
Modulmål:
3,5 mm
Farge:
Hvit
Halogenfri:
nei
Merkeremse flat, 10-delt, merket på langs med fortløpende tall: 81 ... 90, hvit, for klemmebredde: 3,5 mm


