Phoenix Contact AS - MERKESKILT FOR ENDESTOPPER - 0811969

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lengde - 21,6 mm

  • Bredde - 10 mm

  • Type - Middels tykk

  • Tanning - Uten

  • Materiale - Andre

Emballasje og betingelser

  • 10 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

4017918952891

Elnummer

1265002

Leverandørens varenummer

0811969

Typebeskrivelse

KLM 3

Lengde:

21,6 mm

Bredde:

10 mm

Type:

Middels tykk

Tanning:

Uten

Materiale:

Andre

Farge:

Grå

Fluorescerende:

nei

Gjennomsiktig:

nei

Med plass til etikett:

nei

Påtrykt:

Uten

Monteringsmetode:

Stikke

HOLDER FOR KLEMMELISTEMERKE