Utgått

Phoenix Contact AS - MINI-PS-100-240AC/10-15DC/2 STRØMFORSYNING 10-15V DC 2 A - 2938756

KopierKopier
Phoenix Contact AS - MINI-PS-100-240AC/10-15DC/2 STRØMFORSYNING 10-15V DC 2 A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type matespenning - AC/DC

  • Første utgangsspenning - 10...15 V

  • Maks utgangsstrøm 1 - 2,3 A

  • Nominell utgangsspenning 1 - 12 V

  • Nominell utgangsstrøm 1 - 2 A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4017918925192

Elnummer

6613066

Leverandørens varenummer

2938756

Typebeskrivelse

SMPS

Type matespenning:

AC/DC

Første utgangsspenning:

10...15 V

Maks utgangsstrøm 1:

2,3 A

Nominell utgangsspenning 1:

12 V

Nominell utgangsstrøm 1:

2 A

Nominell forsyningsspenning ved AC 50 Hz:

100...240 V

Nominell forsyningsspenning ved DC:

90...350 V

Utgangseffekt:

30 W

Andre utgangsspenning:

10...10 V

Maks utgangsstrøm 2:

2,3 A

Justerbar utgangsspenning:

Ja

Kortslutningssikker:

Ja

Nominell forsyningsspenning ved AC 60 Hz:

100...240 V

Stabilisert utgangsspenning:

Ja

Effektforbruk:

44 VA

Stabilisert:

Ja

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Skinnemontering er mulig:

Ja

Veggmontering:

nei

For rekkemontasje:

nei

Bredde i antall modulmellomrom:

2,5

Innbyggingsbredde:

45 mm

Innbyggingshøyde:

99 mm

Direktemontering mulig:

nei

Bredde:

45 mm

Høyde:

99 mm

Dybde:

107 mm

For sikkerhetsfunksjoner:

Ja

SIL iflg. IEC 61508:

Uten

Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1:

Uten

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

STRØMFORSYNING 10-15V DC 2 A