Phoenix Contact AS - MINI-PS-100-240AC/24DC/1.3 STRØMFORSYNING 24V DC 1,3A - 2866446
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type matespenning - AC/DC
Første utgangsspenning - 22,5...28,5 V
Maks utgangsstrøm 1 - 1,6 A
Nominell utgangsspenning 1 - 24 V
Nominell utgangsstrøm 1 - 1,3 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4046356073905
Elnummer
6613012
Leverandørens varenummer
2866446
Typebeskrivelse
SMPS
Type matespenning:
AC/DC
Første utgangsspenning:
22,5...28,5 V
Maks utgangsstrøm 1:
1,6 A
Nominell utgangsspenning 1:
24 V
Nominell utgangsstrøm 1:
1,3 A
Nominell forsyningsspenning ved AC 50 Hz:
100...240 V
Nominell forsyningsspenning ved DC:
90...350 V
Utgangseffekt:
31,2 W
Andre utgangsspenning:
22,5...22,5 V
Maks utgangsstrøm 2:
1,6 A
Justerbar utgangsspenning:
Ja
Kortslutningssikker:
Ja
Nominell forsyningsspenning ved AC 60 Hz:
100...240 V
Stabilisert utgangsspenning:
Ja
Effektforbruk:
62 VA
Stabilisert:
Ja
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Skinnemontering er mulig:
Ja
Veggmontering:
nei
For rekkemontasje:
nei
Bredde i antall modulmellomrom:
2,2
Innbyggingsbredde:
22,5 mm
Innbyggingshøyde:
99 mm
Direktemontering mulig:
nei
Bredde:
22,5 mm
Høyde:
99 mm
Dybde:
107 mm
For sikkerhetsfunksjoner:
Ja
SIL iflg. IEC 61508:
Uten
Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1:
Uten
Beskyttelsesklasse IP:
IP20


