Phoenix Contact AS - MINI-PS-100-240AC/24DC/1.5/EX STRØMFORSYNING 24VDC 1.5 A EX - 2866653
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type matespenning - AC
Første utgangsspenning - 24...24 V
Maks utgangsstrøm 1 - 2 A
Nominell utgangsspenning 1 - 24 V
Nominell utgangsstrøm 1 - 1,5 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4046356147989
Elnummer
6613050
Leverandørens varenummer
2866653
Typebeskrivelse
EX-STRØMFORSYNING
Type matespenning:
AC
Første utgangsspenning:
24...24 V
Maks utgangsstrøm 1:
2 A
Nominell utgangsspenning 1:
24 V
Nominell utgangsstrøm 1:
1,5 A
Nominell forsyningsspenning ved AC 50 Hz:
100...240 V
Nominell forsyningsspenning ved DC:
90...350 V
Utgangseffekt:
36 W
Andre utgangsspenning:
24...24 V
Maks utgangsstrøm 2:
2 A
Justerbar utgangsspenning:
nei
Kortslutningssikker:
Ja
Nominell forsyningsspenning ved AC 60 Hz:
100...240 V
Stabilisert utgangsspenning:
Ja
Effektforbruk:
88 VA
Stabilisert:
Ja
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Skinnemontering er mulig:
Ja
Veggmontering:
nei
For rekkemontasje:
nei
Bredde i antall modulmellomrom:
1,9
Innbyggingsbredde:
35 mm
Innbyggingshøyde:
99 mm
Direktemontering mulig:
nei
Bredde:
35 mm
Høyde:
99 mm
Dybde:
95 mm
For sikkerhetsfunksjoner:
Ja
SIL iflg. IEC 61508:
Uten
Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1:
Uten
Beskyttelsesklasse IP:
IP20


