Phoenix Contact AS - MINI-PS-48-60DC/24DC/1 DC/DC OMFORMER 36-75DC/24DC 1A - 2866271
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Primærspenningsområde 1 - 36...75 V
Sekundærspenning 1 - 24 V
Antall faser - 1
Merkeeffekt - 24 VA
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4017918960919
Elnummer
6613006
Leverandørens varenummer
2866271
Typebeskrivelse
MINI-PS- 48- 60DC/24DC/1
Primærspenningsområde 1:
36...75 V
Sekundærspenning 1:
24 V
Antall faser:
1
Merkeeffekt:
24 VA
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Primærspenningsområde 2:
36...75 V
Primærspenningsområde 3:
36...36 V
Sekundærspenning 2:
24 V
Sekundærspenning 3:
24 V
Nøyaktighetsklasse:
2
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Ringkjerne:
nei
Egnet for montering på kretskort:
nei
For rekkemontasje:
nei
Bredde:
22,5 mm
Høyde:
99 mm
Dybde:
107 mm


