Phoenix Contact AS - MINIATYR-SOLID-STATE-RELÉ OPT-24DC/24DC/2 2966595 - 2966595

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Primærspenningsområde - 19,2...28,8 V

  • Sekundærspenningsområde - 3...33 V

  • Nominell driftstrøm Ie - 3 A

  • Type digital utgang - Elektronisk

  • Med LED-visning - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4017918130947

Elnummer

4305007

Leverandørens varenummer

2966595

Typebeskrivelse

OPT-24DC/ 24DC/ 2

Primærspenningsområde:

19,2...28,8 V

Sekundærspenningsområde:

3...33 V

Nominell driftstrøm Ie:

3 A

Type digital utgang:

Elektronisk

Med LED-visning:

nei

Pluggbart miniatyr-solid-state-relé, effekt-solid-state-relé, en N/O, inngang 24 V DC, utgang 3 ... 33 V DC / 3 A