Phoenix Contact AS - MM-EML (EX10)R C1 WH/BK - 0803970

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Selvklebende - Ja

  • Tekst - Uten påskrift

  • Farge - Flerfarget

  • Lengde - 12 mm

  • Diameter - 0 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4055626212463

Elnummer

1802781

Leverandørens varenummer

0803970

Typebeskrivelse

MM-EML (EX10)R C1 WH/BK

Selvklebende:

Ja

Tekst:

Uten påskrift

Farge:

Flerfarget

Lengde:

12 mm

Diameter:

0 mm

Gjennomsiktig:

nei

Fluorescerende:

nei

Magnetisk:

nei

Halogenfri:

Ja

Bredde:

8000 mm

Høyde:

10 mm

Etikett, Rull, hvit/svart, uten merking, kan merkes med: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, monteringstype: klebe, tekstfeltstørrelse: endeløs x 10˽mm