Phoenix Contact AS - MM-EML (EX10)R C1 YE/BK - 1116052
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Selvklebende - Ja
Tekst - Uten påskrift
Farge - Andre
Gjennomsiktig - nei
Magnetisk - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4063151041496
Elnummer
1211168
Leverandørens varenummer
1116052
Typebeskrivelse
MM-EML (EX10)R C1 YE/BK
Selvklebende:
Ja
Tekst:
Uten påskrift
Farge:
Andre
Gjennomsiktig:
nei
Magnetisk:
nei
Halogenfri:
Ja
Bredde:
10 mm
Høyde:
10 mm
Etikett, Rull, gul/svart, uten merking, kan merkes med: THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, THERMOFOX, monteringstype: klebe, tekstfeltstørrelse: endeløs x 8 mm


