Phoenix Contact AS - MM-EML (EX18)R C1 YE/BK - 1116114
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Påtrykt - Uten
Kodingens retning - Vannrett og loddrett
Modulmål - 8000 mm
Farge - Andre
Halogenfri - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4063151047962
Elnummer
1211170
Leverandørens varenummer
1116114
Typebeskrivelse
MM-EML (EX18)R C1 YE/BK
Påtrykt:
Uten
Kodingens retning:
Vannrett og loddrett
Modulmål:
8000 mm
Farge:
Andre
Halogenfri:
Ja
Etikett, Rull, gul/svart, uten merking, kan merkes med: THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, THERMOFOX, monteringstype: klebe, tekstfeltstørrelse: endeløs x 16 mm


