Phoenix Contact AS - MM-EML (EX24)R C1 TR/BK - 1116133
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Selvklebende - Ja
Tekst - Uten påskrift
Farge - Andre
Lengde - 8000 mm
Gjennomsiktig - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4063151040888
Elnummer
1211173
Leverandørens varenummer
1116133
Typebeskrivelse
MM-EML (EX24)R C1 TR/BK
Selvklebende:
Ja
Tekst:
Uten påskrift
Farge:
Andre
Lengde:
8000 mm
Gjennomsiktig:
Ja
Magnetisk:
nei
Halogenfri:
Ja
Bredde:
24 mm
Høyde:
24 mm
Etikett, Rull, transparent/svart, uten merking, kan merkes med: THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, THERMOFOX, monteringstype: klebe, tekstfeltstørrelse: endeløs x 22 mm


