Phoenix Contact AS - MM-EML (EX8)R C1 YE/BK - 1116050

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Selvklebende - Ja

  • Tekst - Uten påskrift

  • Farge - Andre

  • Lengde - 8000 mm

  • Gjennomsiktig - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4063151041700

Elnummer

1211167

Leverandørens varenummer

1116050

Typebeskrivelse

MM-EML (EX8)R C1 YE/BK

Selvklebende:

Ja

Tekst:

Uten påskrift

Farge:

Andre

Lengde:

8000 mm

Gjennomsiktig:

nei

Magnetisk:

nei

Halogenfri:

Ja

Bredde:

8 mm

Høyde:

8 mm

Etikett, Rull, gul/svart, uten merking, kan merkes med: THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, THERMOFOX, monteringstype: klebe, tekstfeltstørrelse: endeløs x 6 mm